Oblúková rukoväť zo segmentov
Oblúk. rúčka, segm., ušľ. oceľ
RUKOVAT OBLUK A2 10X320MM
Obj. č. 0685237478
EAN 4045727051382
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Dĺžka (L) | 370 mm |
Výška (H) | 34 mm |
Priemer (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 320 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!