Oblúková rukoväť zo segmentov
Oblúková rúčka, segm., zink. tlak. odliatok
RUKOVAT OBLUK ZD (NI) MATNA 128MM
Obj. č. 0685213672
EAN 4038898555933
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 157 mm |
Šírka (B) | 18 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Hrúbka (D) | 5 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 128 mm |
Šírka riadidla | 9 mm |
Šírka pätky rukoväte | 18 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!