Oblúkový profil s tkaninou
Oblúkový profil so sieťkou
SIETKA ROHOVA PROFIL 10X15CM-L2,5M
Obj. č.
0519522001
EAN 4052703470228
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zakrivené hrany omietky
Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu
Neobmedzená dĺžka tkaniny na profile
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál profilu | PVC-U, húževnatý |
Trieda stavebného materiálu | E – normálne horľavé |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Počasie |
Materiál tkaniny | Sklenené vlákno |
Rozmer ramena, tkanina | 10 x 15 cm |
Typ tkaniny | Tkanina WDVS |
Hmotnosť látky na m2 | 160 g |
Veľkosť oka | 4x4 mm |
Dĺžka | 2.5 m |