Obmedzovač sily ABS 10 kN
Obmedzovač sily ABS 10 kN
OBMEDZOVAC SILY-(SY-FL)-10KN
Obj. č. 0838904372
EAN 4260486761253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Najnovšia verzia obmedzovača sily ABS meria 380 mm medzi očkami a obmedzuje pôsobiace sily na maximálne 10 kN. Nová, dlhšia konštrukcia umožňuje oveľa účinnejšiu absorpciu síl pôsobiacich pri páde a zároveň indikuje, že došlo k pádu – roztrhnutý gumový kryt!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre lanové systémy ABS SYS I – IV
Pokyny
Upevňuje sa na začiatku a na konci lanového systému medzi bodom upevnenia a koncovým bezpečnostným zariadením.
Dĺžka | 20 cm |
Norma EN | 795-B |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ/plast/guma |
Farba | Čierna, Striebornosivá |
Hmotnosť | 1,5 kg |