Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/VEkVXxFpqU4

Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/ZEpe2PXluEs

Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 1
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 2
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 3
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 4
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 5
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 6
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 7
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 8
Obojstranná lepiaca páska Multitack - PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M - 9

Obojstranná lepiaca páska Multitack

Obojstranná páska Multi Tack
PASKA OBOJSTRANNA-MULTITACK-19MMX10M

Obj. č. 0894909010
EAN 4065746553735

Cena za zvolené balenie
Obojstranná lepiaca páska Multitack

Obj. č. 0894909010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranná lepiaca páska s vysokou pevnosťou lepenia a vynikajúcou vnútornou pevnosťou

Odolnosť voči teplotám až do 75°C



Mimoriadne vysoká a dlhotrvajúca pevnosť lepenia


  • Vynikajúca pevnosť lepenia a výnimočne vysoká konečná adhézia

  • Vynikajúca vnútorná pevnosť pri zvýšených teplotách

  • Dá sa ručne strhnúť

  • Vhodná najmä pre vysoko záťažové aplikácie na hladkých a drsných povrchoch


Nosnosť na bežný meter až do:


  • 8 kg/25 mm šírky

  • 6 kg/19 mm šírky

  • 4 kg/12 mm šírky


Vhodná na rôzne povrchy


  • Ideálna na rôzne podklady vrátane materiálov s nízkou povrchovou energiou

  • Aplikácia na kov, plast, PE, PP, drevo, sklo, kameň/betón
Upozornenie

Ideálna teplota spracovania je pribl. +15 °C až 30 °C. Teplota skladovania je v rozsahu od +10 °C do +30 °C. Maximálna teplotná odolnosť je +75 °C. Pred použitím lepiacej pásky Multitack si prečítajte naše pokyny na spracovanie, ktoré sa nachádzajú vo všetkých baleniach pásky Multitack.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Priľne na takmer všetky povrchy, napr. ABS, PET, PE, PP, PVC, drevo, kov, povrchy s práškovou povrchovou úpravou, keramické dlaždice, lakované povrchy, sklo, drsné a porézne povrchy. Na použitie v interiéri: potrebný adhézny povrch je minimálne 25 cm² na 1 kg záťaže. Rýchla a jednoduchá montáž podkladov, typových štítkov, háčikov, poštových schránok, panelových materiálov, obkladačiek, LED profilov atď. Vhodná na dekoratívne ornamenty a rámy vyrobené z polyuretánovej a polystyrénovej peny. Ideálna na inštaláciu dymových detektorov. Kovy/stavebné inštalácie: lepenie káblovodov, montáž značiek, sklených prvkov, rukovätí atď. Sanitárne aplikácie: dekoratívne prvky, dávkovacie systémy atď.

Pokyny

Pred aplikáciou produktu sa musia povrchy očistiť, osušiť a zbaviť prachu, mastnoty, oleja a iných nečistôt.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie