Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranná lepiaca a tesniaca páska WÜTOP® Filmfix Plus

Adh. tesniaca páska, obojstr., WÜTOP foilfix Plus
WUTOP FOLFIX PLUS OBOJSTANNA 12MMX16M

Obj. č. 0992820012
EAN 4058794215342

Cena za zvolené balenie
Obojstranná lepiaca a tesniaca páska WÜTOP® Filmfix Plus

Obj. č. 0992820012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 8 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchle a jednoducho použiteľné lepiace fólie alebo vzduchotesné a vetru odolné lepené spoje na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Veľmi silná počiatočná a konečná priľnavosť


  • Extrémna lepiaca sila na mnohých typických stavebných povrchoch

  • Prilepené fólie sa nekĺžu

  • Mimoriadne silná lepiaca fólia pre väčšiu spoľahlivosť


Jednoduché, rýchle a čisté použitie


  • Úspora času pri použití valčeka, pre ľavákov aj pravákov

  • Vyčnievajúca časť na oddelenie uľahčuje strhnutie ochrannej fólie

  • Žiadny čas vytvrdzovania

  • Dá sa ručne strhnúť


V súlade s normou EnEV 2016, DIN 4108-7


  • Možno použiť bez upínacej lišty

  • Chráni pred tepelnými stratami a tvorbou plesní

  • Stabilita voči starnutiu

  • Neobsahuje rozpúšťadlá

  • Odolnosť voči mrazu


Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.

Upozornenie

Kvôli optimálnym výsledkom odporúčame použiť paroizolačný materiál alebo parotesné zábrany WÜTOP.


Nemôže sa používať v priestoroch plavární.


Po 24 hodinách natrvalo stuhne.


V obdobiach s vysokými teplotami ≥+70°C bez strešnej krytiny je potrebné dodatočné mechanické upevnenie.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Trvalo pružné, vzduchotesné lepené alebo tesniace spoje parotesnej zábrany a paroizolačných materiálov v súlade s nemeckým nariadením o úsporách energie EnEV 2016.

  • Lepenie spojov a presahov strešných ochranných fólií a fólií používaných na fasádach.

  • Lepenie/tesnenie difúzne utesnených a difúzne otvorených tesniacich pások počas montáže okien a dverí.
Pokyny

Wütop Filmfix Plus aplikujte priamo z kotúča na jednu stranu suchého paroizolačného materiálu/parotesnej zábrany alebo nosného stavebného materiálu zbaveného vrstvy mastnoty a prachu.


V prípade vláknitých izolačných dosiek alebo mierne zaprášených povrchov materiálov je potrebné lepený povrch vopred ošetriť prípravkom Eurasol Adhesion Plus SK, aby sa zvýšila pevnosť lepeného spoja.


Fólia sa potom nalepí pomocou slučky, aby sa uvoľnilo napätie a upevní sa zatlačením.

Základ lepidla

Termoplastický elastomér

Farba

Transparentná

Dĺžka vo zvitku

16 m

Hrúbka

2.5 mm

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

35 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15°C až 25°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie