Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranná lepiaca páska

Obojstranná lepiaca páska
LEPIACA PASKA OBOJSTRANNA

Obj. č. 08945004

EAN 4050641143020

Cena za zvolené balenie
Obojstranná lepiaca páska

Obj. č. 08945004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka svojim vynikajúcim lepiacim vlastnostiam je páska vhodná na lepenie širokého spektra materiálov, napr. dreva, kovov, plastov, skla, kameňa atď. Možno použiť v interiéri aj exteriéri.

Vynikajúca priľnavosť


Vďaka vynikajúcim adhéznym vlastnostiam je páska vhodná na lepenie širokého spektra materiálov, napr. dreva, kovu, plastov, skla, kameňa atď.



Dá sa odstrániť rukou


Páska sa dá prilepiť rýchlo a jednoducho.



Odolná proti UV žiareniu a vlhkosti


Lepiaca páska sa môže používať vnútri aj vonku.



Odolná voči starnutiu


Pri správnom použití môže páska vydržať prilepená mnoho rokov.

Upozornenie

Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a nesmie byť na nich prach, mastnota ani silikón. Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia. Optimálna končená pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách. Na citlivých povrchoch (napr. PP, PE, guma) a na pórovitých povrchoch vykonajte predbežné testy. Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú zmäkčovadlá, zmäkčovadlá môžu spôsobiť zmeny na vrstve lepidla. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepidla.

Oblasť použitia
Tabuľka podkladov pre obojstranné lepiace pásky
Obojstranná lepiaca páska Multi TackObojstranná lep. páskaObojstranná lepiaca páska MULTIObojstranná lepiaca páska STRONGLepiaca páska na
výstavbu na veľtrhoch
0894909010
0894909012
0894909018
08945004089460008946010894605
Bitúmenové substráty
Silikón
PlastPMMA

5

1

**

5

1

ABS

5

2

1

3

1

Polykarbonát (PC)

5

2

2

4

1

PVC

5

1

1

3

1

Polyetylén (PE)

3

1

2

Polypropylén (PP)

4

1

2

1

Teflón (PTFE)

3

1

Kov/drevoHliník (eloxovaný)

5

1

1

3

1

Hliník (lakovaný)

5

1

2

5

1

Oceľ

5

1

2

4

1

Buk

4

1

1

2

1

InéSklo

5

1

**

5

1

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na lepenie dreva, kovov, plastov, papiera, plsti a lepenky v rôznych oblastiach, napr.:


  • Lepenie okenných priečok pri konštrukcii okien

  • Lepenie fasádnych obkladov

  • Upevňovanie pri výrobe nákladných vozidiel a karavanov

  • Zdvojovanie v drevených stavbách

  • Upevňovanie káblových držiakov a káblovodov

Základ lepidla

Akrylát

Nosný materiál

Špeciálny papier

Farba

Transparentná (nosný materiál)

Šírka zvitku

12 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Hrúbka

125 µm

Teplota spracovania min./max.

15 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 120 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Lepiaca sila pri 25mm

22 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / Skladovanie v suchu a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie