Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranná ochranná páska Duoband

Obojstranná ochranná lepiaca páska Duoband
MASKOVACIA PASKA DB-DUO-ZELENO/ZLTA 35MM

Obj. č. 099240435

EAN 4024835253192

Cena za zvolené balenie
Obojstranná ochranná páska Duoband

Obj. č. 099240435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 48 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranná ochranná páska s jednou úplne pokrytou lepiacou stranou a druhou stranou s okrajom bez lepidla

Optimálna odolnosť voči UV žiareniu až 6 týždňov



Jedna plne pokrytá lepiaca strana a druhá strana s okrajom bez lepidla


  • Pevný podkladový papier umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu

  • Okraj bez lepidla zaisťuje jednoduché odstránenie krycej fólie so silikónovým povrchom a zabraňuje tomu, aby zvyšky oddeleného lepidla skončili v laku alebo nátere


  • Kontrolované odvíjanie

  • Optimálna pevnosť lepidla

  • Odolnosť voči vode
Upozornenie
  • Adhéznu stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu

  • Nie je vhodná na sušenie v peci

  • Do určitej miery vhodná na porézne, pieskované a drsné povrchy, ktoré dokážu absorbovať lepidlo z pásky alebo ju fyzicky poškodia, napr. pieskované kovy. Keď sa používajú akrylátové nátery na vodnej báze, nitrocelulózové nátery s vysokým obsahom riedidla, iné chemicky agresívne látky a neželezné kovy, napr. meď, hliník, eloxovaný hliník a práškovo nanesená vrstva hliníka, bezpodmienečne sú potrebné predbežné testy. V opačnom prípade existuje možnosť, že na povrchu zostanú zvyšky

  • Nie je vhodná na povrchy s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako je napr. nedostatočne prilepený lak alebo zvetrané drevo
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Krycie práce pri natieraní, čistení a lakovaní v interiéri a exteriéri.


Páska umožňuje rýchle a jednoduché zaistenie ochranných fólií a vytvorenie hladkého okraja náteru pri maľovaní a lakovaní. Okraj bez lepidla zaisťuje jednoduché odstránenie krycej fólie so silikónovým povrchom a zabraňuje tomu, aby zvyšky oddeleného lepidla skončili v laku alebo nátere.


Vhodná pre hladké kovy a rovné a leštené povrchy, ako je väčšina plastov, lakované drevo, náterové farby a laky.

Pokyny

Povrchy musia byť suché, zaťažiteľné, odolné voči oderu a zbavené mastnoty a prachu. Prilepte úplne lepivú stranu na povrch, ktorý treba ochrániť. Na zelenú lepiacu plochu sa zaistí krycia fólia. Zelená lepiaca plocha sa nedá odstrániť bez zanechania zvyškov; na povrchy, ktoré treba ochrániť, preto prilepujte iba bielu stranu.

Nosný materiál

PVC

Základ lepidla

Akrylát

Farba

Biela, Zelená

Šírka

35 mm

Dĺžka

25 m

Hrúbka

0,15 mm

Predĺženie pri pretrhnutí

220 %

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 70 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Doba použitia max.

6 Týždne

Odolnosť proti

Voda, Počasie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / Skladovanie v suchu a bez prístupu prachu, 20°C a vlhkosť 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie