Obojstranná račňa 1/2", s rukoväťou otočnou o 360°
Reverzibilná račňa 1/2 palca s otočnou rukoväťou
RACNA-1/2"-OTOCNA RUKOVAT-360°-250MM
Obj. č. 071201206
EAN 4062856421794
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočný mechanizmus 360° otočnej rukoväti s je optimálny na uťahovanie v stiesnených priestoroch
360° otočná rukoväť
- Pohon sa otáča otáčaním konca rukoväte
- Práca sa dá vykonávať dvakrát rýchlejšie
- Môže sa používať aj ako štandardná račňa
Žiadne náhodné odpojenie zásuvky
- Bezpečnostný zámok zabraňuje pádu alebo strate zásuvky
- Jednoduchým stlačením tlačidla uvoľníte konektor
Jednoduchá zmena smeru
- Prepínanie otočného taniera uľahčuje zmenu smeru otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek
Bezúdržbové prevody
- Jemné ozubenie s 52 zubami, uhol reverzného otáčania 7°, absolútne bezúdržbové, zaručené trvalé mazanie mechaniky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
DIN | 3122 |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |
Dĺžka (L1) | 250 mm |
Dĺžka páky (L2) | 240 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 114 mm |
Priemer kľučky (D1) | 33 mm |
Priemer račne (D2) | 43,5 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 29,2 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 46,2 mm |