Obojstranná račňa 1/4", s rukoväťou otočnou o 360°
Račna 1/4 palca s otočnou rukoväťou
RACNA-1/4"-OTOCNA RUKOVAT-360°-135MM
Obj. č. 071201406
EAN 4062856421749
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na uťahovanie v stiesnených priestoroch vďaka dodatočnej funkcii 360° otočnej rukoväti
360° otočná rukoväť
- Pohon sa otáča otáčaním konca rukoväte
- Práca sa dá vykonávať dvakrát rýchlejšie
- Môže sa používať aj ako štandardná račňa
Žiadne náhodné odpojenie zásuvky
- Bezpečnostný zámok zabraňuje pádu alebo strate zásuvky
- Jednoduchým stlačením tlačidla uvoľníte konektor
Jednoduchá zmena smeru
- Prepínanie otočného taniera uľahčuje zmenu smeru otáčania v smere a proti smeru hodinových ručičiek
Bezúdržbové prevody
- Jemné ozubenie s 52 zubami, uhol reverzného otáčania 7°, absolútne bezúdržbové, zaručené trvalé mazanie mechaniky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
DIN | 3122 |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómovaná vyhladená povrchová úprava s vysokým leskom |
Dĺžka (L1) | 135 mm |
Dĺžka páky (L2) | 125 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 61 mm |
Priemer kľučky (D1) | 20 mm |
Priemer račne (D2) | 27 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 19,8 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 29,1 mm |