Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranná súmerná uhlová fréza HSS, DIN 847

Obojstr. uhlová fréza HSS, DIN 847, Z20-26, 45-90°
FREZA-PRIZMOVA-DIN847-HSS-D63,0X90GRD

Obj. č. 5443601286

EAN 4055375882061

Cena za zvolené balenie
Obojstranná súmerná uhlová fréza HSS, DIN 847

Obj. č. 5443601286

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie prizmatických drážok a vodiacich drážok v konštrukčných oceliach, cementovaných oceliach a temperovaných oceliach s pevnosťou až do 1 100 N/mm².
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3303

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Normy

DIN 847

Koleno (σ)

90 Stupeň

Priemer (d1 (js16))

63 mm

Šírka reznej stopy (b)

20

Priemer otvoru (d2 (H7))

22 mm

Počet ostrí (Z)

18 KS

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

js16

Druh upnutia

Spozdĺžnou drážkou DIN 138

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie