Obojstranná súmerná uhlová fréza HSS, DIN 847
Obojstr. uhlová fréza HSS, DIN 847, Z20-26, 45-90°
FREZA-PRIZMOVA-DIN847-HSS-D80,0X90GRD
Obj. č. 5443601289
EAN 4055375882092
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3303 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Normy | DIN 847 |
Koleno (σ) | 90 Stupeň |
Priemer (d1 (js16)) | 80 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 22 |
Priemer otvoru (d2 (H7)) | 27 mm |
Počet ostrí (Z) | 20 KS |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Druh upnutia | Spozdĺžnou drážkou DIN 138 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |