Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranná transferová páska

Upevňovacia páska – transferová páska
PASKA OBOJSTRANNA

Obj. č. 089411060

EAN 4045727837412

Cena za zvolené balenie
Obojstranná transferová páska

Obj. č. 089411060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna, obojstranná transferová fólia, ktorá sa používa hlavne na pripevnenie emblémov a log na vozidlá. Všestranné možnosti použitia vďaka vysokej prispôsobivosti.
  • Obojstranný transferový univerzálny film

  • Tento produkt má silné adhézne vlastnosti a používa sa hlavne na prilepenie emblémov a log na vozidlá.

  • Odolná až do 180 °C

  • Obojstranný transferový film je univerzálny vďaka prispôsobivému tvaru a dá sa používať rýchlo a jednoducho.
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálna obojstranná transferová fólia, ktorá sa používa hlavne na pripevnenie emblémov a log na vozidlá.

Pokyny

Odstráňte emblém z vozidla a zvyšky lepidla na zadnej strane emblému. Očistite povrchy, ktoré sa majú lepiť, čistiacim prostriedkom bez obsahu silikónu (obr. 1).


Odstráňte ochrannú fóliu a umiestnite pásy transferovej pásky na hladký povrch s lepiacim povrchom smerom nahor. Umiestnite emblém na lepiaci povrch a rovnomerne ho zatlačte (obr. 2).


Potom odstráňte emblém z pásu (obr. 3).


Umiestnite emblém na vozidlo a rovnomerne ho zatlačte (obr. 4).

Počet dielov

10 KS

Základ lepidla

Akrylát

Farba

Transparentná

Dĺžka

300 mm

Šírka

50 mm

Hrúbka

40 µm

Teplota spracovania min./max.

15 do 35 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Lepiaca sila pri 25mm

18,5 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / v zatvorenom pôvodnom balení pri teplote + 5 °C až + 25 °C a pri skladovaní v suchu

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priemyselný čistič CLEAN Industry Clean

CISTIC PRIEMYSLOVY 500ML

Špeciálny čistič s registráciou NSF na odstraňovanie zvyškov lepiacej pásky, nálepiek a odolných nečistôt
Izopropanolový čistič IPA

UNI CISTIC IPA 500 ML

Na univerzálne použitie