Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranné očkové kľúče

Obojstranný očkový kľúč, palec, stlačený stred
OCKOVY KLUC ZAHNUTY 1/2 X 9/16

Obj. č. 0713305403
EAN 4062856412396

Cena za zvolené balenie
Obojstranné očkové kľúče

Obj. č. 0713305403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Palcový dizajn, hlboko stlačený stred
  • Objímka: Strana s očkom POWERDRIV, 12 hrán

  • Materiál: Chróm-vanádová oceľ

  • Povrch: pochrómovaný, leštené očká

  • Geometria: Zalomenie strany s očkom 18°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

1/2 × 9/16palca

Dĺžka (L)

236 mm

Hrúbka očka (a1)

9 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

10 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

20 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

23 mm

Výška (h1)

27 mm

Výška 2 (h2)

27,5 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie