Obojstranné očkové kľúče
Obojstranný očkový kľúč, palec, stlačený stred
OCKOVY KLUC ZAHNUTY 3/8 X 7/16
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Palcový dizajn, hlboko stlačený stred
- Objímka: Strana s očkom POWERDRIV, 12 hrán
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
- Povrch: pochrómovaný, leštené očká
- Geometria: Zalomenie strany s očkom 18°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 3/8 × 7/16palca |
Dĺžka (L) | 206 mm |
Hrúbka očka (a1) | 7,3 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 7,6 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 15,7 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 17 mm |
Výška (h1) | 22,1 mm |
Výška 2 (h2) | 23 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |