Obojstranné očkové kľúče
Obojstranný očkový kľúč, palec, stlačený stred
OCKOVY KLUC ZAHNUTY 7/16 X 1/2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Palcový dizajn, hlboko stlačený stred
Ergonomický obojstranný očkový kľúč pre náročné úkony
- Obojstranný očkový kľúč má hlboké 18° odsadenie a 30° oblúk na očku na účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
Extrémne vysoká kvalita na zaistenie dlhej životnosti
- S osvedčenou chróm-vanádiovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch na bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Okraje kufríka sú navyše leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Odolnosť obojstranného očkového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 7/16x1/2palca |
Dĺžka (L) | 220,5 mm |
Hrúbka očka (a1) | 8,5 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 9 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 18,7 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 20 mm |
Výška (h1) | 23,9 mm |
Výška 2 (h2) | 25 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |