Obojstranne zúbkovaná spojovacia platňa Tvar C1
Spoj. prvok do dreva/spoj. kotva, typ C1
RUZICA SPOJOVACIA. DIN1062 (SZN) D75/26
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- V súlade s normou DIN EN 912:2011-09
- 2 otvory na klince, d = 3,5 mm
- Materiál: St 1203 alebo DC 01 + oceľ C390 podľa normy DIN EN 10139
- Povrch: pozinkovanie Sendzimir
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Priečne zaťaženie v stláčaných povrchoch nesmie byť väčšie ako 2,5 N/mm2 pre plné drevo alebo 3 N/mm2 pre laminované drevo. Alternatívne je možné použiť aj dvojstrižné spojenia pomocou plnozávitových skrutiek ASSY plus v kombinácii so skrutkami s okrúhlou hlavou.
Označenie CE v súlade s normou EN 912
Hárky údajov(X)
Používa sa pri výrobe dvojstrižných spojení drevo/drevo so šmykovým namáhaním vyrobených z mäkkého dreva, napr. rovných plátov, rámových rohov, límcových nosníkov, spojovacích väzníc a spojov rezaného dreva.
Obojstranne zúbkované spojovacie platne typu C1 sa pripevňujú pomocou montážnych kolíkov a matíc. Alternatívne je možné použiť skrutky do dreva ASSY. Zúbkované spojovacie platne typu C1 je možné použiť na spoje rezaného dreva. Vhodnými upevňovacími prvkami sú skrutky a podložky, kombinované skrutky ASSY 3.0 s podložkou a ASSY 3.0 SK.
Štruktúra
1. Do oboch drevených komponentov navŕtajte otvor na skrutku a maticu. Priemer otvoru na skrutky v dreve môže byť najviac o 1 mm väčší ako menovitý priemer skrutky.
2. Umiestnite obojstranne zúbkovanú spojovaciu platňu. Pri použití obojstranne zúbkovanej spojovacej platne sa hmoždinka nesmie dotýkať skrutky. Obojstranne zúbkovanú spojovaciu platňu pripevnite na miesto pomocou klincov (d = 3 mm), ktoré sa zasunú do pripravených otvorov. Platňa sa nesmie narážať udieraním priamo na zúbky.
3. Zúbkovanú spojovaciu platňu narážajte len uťahovaním skrutky alebo pomocou hydraulického narážacieho nástroja. Môžete použiť aj špeciálny narážací nástroj.
4. Ak sa prierez dreva zužuje, utiahnite skrutky.
Verzia | Na obidvoch stranách |
Menovitý priemer | 75 mm |
Priemer otvoru | 26 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Výška | 19,5 mm |
Počet externých zubov | 24 KS |
Priemer otvoru pre klinec | 3,5 mm |
Označenie materiálu | DX51D |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Plátová oceľ |
Norma EN | 912 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!