Obojstranne zúbkovaná spojovacia platňa Typ C10
Spoj. prvok do dreva/spoj. kotva, typ C10
RUZICA SPOJOVACIA DIN1062 (A4K) D95/60
Obj. č. 045104195
EAN 4038898066033
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- V súlade s normou DIN EN 912:2011-09
- Materiál: Kujná oceľ EN-GJMB-350-10 v súlade s normou DIN EN 1562
- Povrch: pozinkovaný, A4K
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Priečne zaťaženie v stláčaných povrchoch nesmie byť väčšie ako 2,5 N/mm2 pre plné drevo alebo 3 N/mm2 pre laminované drevo. Alternatívne je možné použiť aj dvojstrižné spojenia pomocou plnozávitových ASSY plus v kombinácii so skrutkami s podložkovou hlavou.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2008
Hárky údajov(X)
Používa sa pri výrobe dvojstrižných spojení drevo/drevo so šmykovým namáhaním vyrobených z mäkkého dreva, napr. rovných plátov, rámových rohov, límcových nosníkov, spojovacích väzníc a spojov rezaného dreva.
Obojstranne zúbkované spojovacie platne typu C10 sa pripevňujú pomocou montážnych kolíkov a matíc. Alternatívne je možné použiť skrutky do dreva ASSY. Zúbkované spojovacie platne typu C10 je možné použiť na spoje rezaného dreva. Vhodné upevňovacie prvky: Skrutky s podložkami a kombinované skrutky ASSY 3.0 s podložkami a ASSY 3.0 SK (<95 mm).
Štruktúra
1. Do oboch drevených komponentov navŕtajte otvor na skrutku a maticu. Priemer otvoru na skrutky v dreve môže byť najviac o 1 mm väčší ako menovitý priemer skrutky.
2. Obojstranne zúbkovanú spojovaciu platňu umiestnite do dreveného komponentu. Pri použití obojstranne zúbkovanej spojovacej platne sa hmoždinka nesmie dotýkať skrutky. Môžu byť zapustené, aby sa zabránilo vzniku medzery medzi súčasťami. Pri narážaní spojovacej platne sa nesmie udierať priamo na zúbky.
3. Zúbkovanú spojovaciu platňu narážajte len uťahovaním skrutky alebo pomocou hydraulického narážacieho nástroja. Môžete použiť aj špeciálny narážací nástroj.
4. Ak sa prierez dreva zužuje, utiahnite skrutky.
Verzia | Na obidvoch stranách |
Menovitý priemer | 95 mm |
Priemer otvoru | 66 mm |
Hrúbka | 3,0 mm |
Výška | 27,0 mm |
Počet zubov na kruh a stranu | 24 KS |
Označenie materiálu | EN-GJMB-350-10 |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Temperovaná liatina |
Norma EN | 912 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!