Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranne zúbkovaná spojovacia platňa typu C1

Spoj. prvok do dreva/spoj. kotva, typ C1
TESARSKA PODLOZKA 17MM OZUBENA

Obj. č. 045102150

EAN 4053479230634

Cena za zvolené balenie
Obojstranne zúbkovaná spojovacia platňa typu C1

Obj. č. 045102150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obojstranne zúbkované spojovacie platne (typ C1) sa používajú na spojenia drevo/drevo (mäkké drevo) v kombinácii so svorníkmi alebo skrutkami do dreva na absorbovanie šmykových síl. Svorníky alebo skrutky vystavené zaťaženiu absorbujú sťahovacie a ťažné sily v osi skrutky.
  • V súlade s normou DIN EN 912:2011-09

  • 2 otvory na klince, d = 3,5 mm

  • Materiál: St 1203 alebo DC 01 + oceľ C390 podľa normy DIN EN 10139

  • Povrch: pozinkovanie Sendzimir

  • Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Upozornenie

Priečne zaťaženie v stláčaných povrchoch nesmie byť väčšie ako 2,5 N/mm2 pre plné drevo alebo 3 N/mm2 pre laminované drevo. Alternatívne je možné použiť aj dvojstrižné spojenia pomocou plnozávitových skrutiek ASSY plus v kombinácii so skrutkami s okrúhlou hlavou.

Označenie CE v súlade s normou EN 912

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa pri výrobe dvojstrižných spojení drevo/drevo so šmykovým namáhaním vyrobených z mäkkého dreva, napr. rovných plátov, rámových rohov, límcových nosníkov, spojovacích väzníc a spojov rezaného dreva.

Pokyny

Obojstranne zúbkované spojovacie platne typu C1 sa pripevňujú pomocou montážnych kolíkov a matíc. Alternatívne je možné použiť skrutky do dreva ASSY. Zúbkované spojovacie platne typu C1 je možné použiť na spoje rezaného dreva. Vhodnými upevňovacími prvkami sú skrutky a podložky, kombinované skrutky ASSY 3.0 s podložkou a ASSY 3.0 SK.



Štruktúra


1. Do oboch drevených komponentov navŕtajte otvor na skrutku a maticu. Priemer otvoru na skrutky v dreve môže byť najviac o 1 mm väčší ako menovitý priemer skrutky.


2. Umiestnite obojstranne zúbkovanú spojovaciu platňu. Pri použití obojstranne zúbkovanej spojovacej platne sa hmoždinka nesmie dotýkať skrutky. Obojstranne zúbkovanú spojovaciu platňu pripevnite na miesto pomocou klincov (d = 3 mm), ktoré sa zasunú do pripravených otvorov. Platňa sa nesmie narážať udieraním priamo na zúbky.


3. Zúbkovanú spojovaciu platňu narážajte len uťahovaním skrutky alebo pomocou hydraulického narážacieho nástroja. Môžete použiť aj špeciálny narážací nástroj.


4. Ak sa prierez dreva zužuje, utiahnite skrutky.

Verzia

Na obidvoch stranách

Menovitý priemer

50 mm

Priemer otvoru

17 mm

Hrúbka

1,0 mm

Výška

13 mm

Počet externých zubov

24 KS

Priemer otvoru pre klinec

3,5 mm

Označenie materiálu

DX51D

Povrch

Žiarovo pozinkované

Materiál

Plátová oceľ

Norma EN

912

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

SKRUTKA 6HR.MAT-DIN601-4.6-SW19-M12X220

DIN 601, oceľ 4,6, bez povrch. úpravy
x 25 ks
Šesťhranná skrutka so stopkou

SCR-HEX-NUT-DIN601-4.6-WS24-M16X240

DIN 601, oceľ 4,6, bez povrch. úpravy
x 25 ks
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW18X19

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW24X26

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie