Obojstranný Nástrčný kľúč
Obojstranný zakladací kľúč
KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCKO SW10X11
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Profil: Šesťhranný, metrický
- Štandard: na základe DIN 896
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ, pevne kovaná
- Povrch: matný, pochrómovaný
- Leštené hlavy
- Hriadeľ: Šesťhran
Upozornenie
6 x 7 mm až 8 x 9 mm, neprevŕtaný od jedného konca po druhý, 10 x 11 mm až 30 x 32 mm, prevŕtaný od jedného konca po druhý pre vloženie dlhých závitových tyčí
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 10x11 mm |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 15 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 16 mm |
Priemer otvoru (d3) | 5 mm |
Priemer stopky (d4) | 7,5 mm |