Obojstranný Nástrčný kľúč
Obojstranný zakladací kľúč
KLUC TRUBKOVY OBOJSTRANNY SW24X27
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Profil: Šesťhranný, metrický
 - Štandard: na základe DIN 896
 - Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ, pevne kovaná
 - Povrch: matný, pochrómovaný
 - Leštené hlavy
 - Hriadeľ: Šesťhran
 
Upozornenie
6 x 7 mm až 8 x 9 mm, neprevŕtaný od jedného konca po druhý, 10 x 11 mm až 30 x 32 mm, prevŕtaný od jedného konca po druhý pre vloženie dlhých závitových tyčí
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Veľkosť kľúča  | 24x27 mm  | 
Dĺžka (L)  | 195 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 32,5 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)  | 36,5 mm  | 
Priemer otvoru (d3)  | 12 mm  | 
Priemer stopky (d4)  | 18,5 mm  |