Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Obojstranný bit - BIT OBOJSTR DLHY 175MM TX10-TX15
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Obojstranný bit - BIT OBOJSTR DLHY 175MM TX10-TX15 - 1

Obojstranný bit

Obojstranná čepeľ
BIT OBOJSTR DLHY 175MM TX10-TX15

Obj. č. 06138092

EAN 4049557637471

Cena za zvolené balenie
Obojstranný bit

Obj. č. 06138092

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vysoká pevnosť hrotu vďaka špeciálnemu spracovaniu

  • Farebné označenie Würth na rýchlu identifikáciu

  • Hrot s čiernou špičkou na veľmi presné nasadenie

  • Šesťhranné upínanie 6,35 mm = 1/4 palca
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX10, TX15

Druh upnutia

TX

Dĺžka

175 mm