Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW12X13MM Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW12X13MM Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW12X13MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW12X13MM - 1
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW12X13MM - 2
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW12X13MM - 3

Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč

Zaklad. kľúč s dvomi kĺbmi POWERDRIV
KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW12X13MM

Obj. č. 0714244123

EAN 4047376066397

Cena za zvolené balenie
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč

Obj. č. 0714244123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Profil: POWERDRIV. Obojstranný šesťhranný zakladací kľúč

  • Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ

  • Povrch: matný, pochrómovaný

  • Geometria: obe strany výkyvné o 90°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v tesných priestoroch a okolo vyčnievajúcich hrán.

Veľkosť kľúča

12x13 mm

Dĺžka (L)

213 mm

Šírka rukoväti (b)

14 mm

Hrúbka rukoväti (c)

5,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

17,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

19 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie