Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW17X19MM Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW17X19MM Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW17X19MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW17X19MM - 1
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW17X19MM - 2
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč - KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW17X19MM - 3

Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč

Zaklad. kľúč s dvomi kĺbmi POWERDRIV
KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW17X19MM

Obj. č. 0714244179

EAN 4047376066472

Cena za zvolené balenie
Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč

Obj. č. 0714244179

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Profil: POWERDRIV. Obojstranný šesťhranný zakladací kľúč

  • Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ

  • Povrch: matný, pochrómovaný

  • Geometria: obe strany výkyvné o 90°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v tesných priestoroch a okolo vyčnievajúcich hrán.

Veľkosť kľúča

17x19 mm

Dĺžka (L)

274 mm

Šírka rukoväti (b)

18 mm

Hrúbka rukoväti (c)

8 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

24 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

26,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie