Obojstranný kĺbový Nástrčný kľúč
Zaklad. kľúč s dvomi kĺbmi POWERDRIV
KLUC TRUBKOVY OBOJSTR. S KLB. SW8X9MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Profil: POWERDRIV. Obojstranný šesťhranný zakladací kľúč
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: matný, pochrómovaný
- Geometria: obe strany výkyvné o 90°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie v tesných priestoroch a okolo vyčnievajúcich hrán.
![]() | |
Veľkosť kľúča | 8x9 mm |
Dĺžka (L) | 175 mm |
Šírka rukoväti (b) | 10,5 mm |
Hrúbka rukoväti (c) | 5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 13,5 mm |