Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranný nástroj na vyrovnávanie brzdových kotúčov

Nástroj na vyrovnávanie brzdového kotúča, obojstr.
NASTROJ NA ROVNANIE BRZD. KOTUCA L180MM

Obj. č. 5228300200

EAN 4099618060915

Cena za zvolené balenie
Obojstranný nástroj na vyrovnávanie brzdových kotúčov

Obj. č. 5228300200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S dvomi otvormi rôznych dĺžok
  • Nástroj na jemné vyrovnávanie zdeformovaných hydraulických brzdových kotúčov v dôsledku nárazu, tepla alebo opotrebovania

  • Dva precízne vyrobené otvory rôznych dĺžok zaisťujú ideálne nastavenie v každej situácii

  • Protišmyková rukoväť na bezpečnú prácu aj s mastnými rukami

  • Vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej pre každodenné používanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

180 mm

Hrúbka

5 mm

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Poniklované

Materiál rukoväte

Plast

Hmotnosť výrobku (na kus)

154,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie