Obojstranný očkový kľúč
Obojstr. očk. kľúč v tvare polmesiaca
KLUC OCKOVY OBOJSTRANNY OVALNY
Obj. č.
071523 20
EAN 4011231732567
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrický blokovací kľúč
- Hrot: Obojstranný šesťhran
- Norma: ISO 3318
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Geometria: Tvar polmesiaca, 30° uhol otáčania, hlavy s tenkými stenami, zapustené na oboch stranách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Využitie: bloky motora, štartéry a nasávacie a výfukové rozvody
![]() | |
Veľkosť kľúča | 14x17 mm |
Dĺžka (L) | 185 mm |
Hrúbka očka (a1) | 9 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 8,5 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 22,5 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 25 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |