Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranný očkový kľúč

Obojstranný očkový kľúč TX rovný
KLUC S OCKOM VONK. TX E14X18

Obj. č. 0714221418
EAN 4011231712521
Cena za zvolené balenie
Obojstranný očkový kľúč

Obj. č. 0714221418

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

TX, rovný
  • Špička: Na profil TX

  • Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ

  • Povrch: Pochrómované, leštené hlavy

  • Krátky driek a tenké hlavy na prácu v stiesnenom priestore.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na skrutky TX

Veľkosť kľúča

E14xE18

Dĺžka (L)

179 mm

Hrúbka očka (a1)

9 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

12 mm

Vonkajší priemer očka (b1)

17 mm

Vonkajší priemer očka 2 (b2)

21 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie