Obojstranný očkový kľúč
Obojstranný očkový kľúč TX rovný
KLUC S OCKOM VONK. TX E20X24
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
TX, rovný
- Špička: Na profil TX
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: Pochrómované, leštené hlavy
- Krátky driek a tenké hlavy na prácu v stiesnenom priestore.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na skrutky TX
Veľkosť kľúča | E20xE24 |
Dĺžka (L) | 226 mm |
Hrúbka očka (a1) | 12 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 14 mm |
Vonkajší priemer očka (b1) | 24 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (b2) | 28 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |