Obojstranný očkový kľúč
Obojstranný očkový kľúč TX rovný
KLUC S OCKOM VONK. TX E6X8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
TX, rovný
- Špička: Na profil TX
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: Pochrómované, leštené hlavy
- Krátky driek a tenké hlavy na prácu v stiesnenom priestore.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na skrutky TX
Veľkosť kľúča | E6xE8 |
Dĺžka (L) | 115 mm |
Hrúbka očka (a1) | 5 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 6 mm |
Vonkajší priemer očka (b1) | 9 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (b2) | 11 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |