Obojstranný očkový kľúč Powerdriv®
Obojstranný očkový kľúč
KLUC OCKOVY OBOJSTRANNY ROVNY SW13X17
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn: metrický, priamy
- Profil: Dvanásťhranný POWERDRIV
- Norma: DIN 837/ISO 1085
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
- Povrch: leštený, pochrómovaný
- Geometria: Priame strany s očkom, 12º uhol otočenia. Hlavy s tenkými stenami, zapustené na oboch stranách
- Môže sa používať v najtesnejších priestoroch vďaka krátkemu hriadeľu a tenkým hlavám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča | 13x17 mm |
Dĺžka (L) | 170 mm |
Hrúbka očka (a1) | 8 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 8 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 20,5 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 25,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!