Obojstranný očkový kľúč Powerdriv®
Obojstranný očkový kľúč
KLUC OCKOVY OBOJSTRANNY ROVNY SW16X17
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn: metrický, priamy
- Profil: Dvanásťhranný POWERDRIV
- Norma: DIN 837/ISO 1085
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
- Povrch: leštený, pochrómovaný
- Geometria: Priame strany s očkom, 12º uhol otočenia. Hlavy s tenkými stenami, zapustené na oboch stranách
- Môže sa používať v najtesnejších priestoroch vďaka krátkemu hriadeľu a tenkým hlavám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 16x17 mm |
Dĺžka (L) | 170 mm |
Hrúbka očka (a1) | 8,5 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 8,5 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 24,5 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 25,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!