Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranný očkový kľúč Powerdriv®

Obojstranný očkový kľúč
KLUC OCKOVY OBOJSTRANNY ROVNY SW6X7

Obj. č. 07142167
EAN 4011231712446

Cena za zvolené balenie
Obojstranný očkový kľúč Powerdriv®

Obj. č. 07142167

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dizajn: metrický, priamy
  • Profil: Dvanásťhranný POWERDRIV

  • Norma: DIN 837/ISO 1085

  • Materiál: Chróm-vanádová oceľ

  • Povrch: leštený, pochrómovaný

  • Geometria: Priame strany s očkom, 12º uhol otočenia. Hlavy s tenkými stenami, zapustené na oboch stranách

  • Môže sa používať v najtesnejších priestoroch vďaka krátkemu hriadeľu a tenkým hlavám
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

6x7 mm

Dĺžka (L)

100 mm

Hrúbka očka (a1)

4,5 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

4,5 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

10 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

11,5 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada obojstranných očkových kľúčov

SADA KLUCOV OCKOVYCH 8-DIELNA

Dizajn: metrický, priamy
x 1 ks
Sada obojstranných očkových kľúčov

SADA KLUCOV OCKOVYCH 12-DIELNA

Dizajn: metrický, priamy