Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice Dvojitý šesťhran s upínaním POWERDRIV®
Otv.obojstr.kľúč na rozperné matice s dvoj.šesťhr.
KLUC TRUBKOVY OBOJST. OCK. 12-HR SW24X27
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj otvoreného tvaru, profesionálnej kvality ZEBRA®
Ergonomický obojstranný kľúč na rozperné matice na náročné použitie
- Kľúč na presuvné matice má hlboký 15° odklon a 5° oblúk na očku pre účinný prenos sily aj na ťažko prístupných miestach
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
V súlade s normami a mimoriadne vysoká kvalita
- Obojstranný kľúč na rozperné matice je v súlade s normou DIN 3118
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy majú matnú chrómovanú povrchovú úpravu pre pevný úchop aj rukami od oleja
- Leštené sú aj očká
- Povrch je trvalo odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného kľúča na rozperné matice znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Doťahovanie a uvoľňovanie presuvných matíc a potrubných skrutkových spojov
Veľkosť kľúča (SW) | 24x27 mm |
Dĺžka (L) | 259 mm |
Hrúbka očka (a1) | 16 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 17 mm |
Vonkajší priemer očka (b1) | 42,6 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (b2) | 46,6 mm |
Veľkosť otvorenia očka min. (B1 min) | 18 mm |
Veľkosť otvorenia očka min. 2 (B2 min) | 20 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |