Súprava základného náradia pre ložiská kolies pre Ford Transit, s hydraulikou Ford
Hlavná súpr.nás. pre lož. kol., 19 ks
SADA NASTROJOV PRE LOZISKA KOLIES MASTER
Obj. č. 1952003670
EAN 4058794955743
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na demontáž a rozobratie náboja kolesa/ložiska s brzdovým kotúčom.
- Uľahčuje demontáž kompletnej jednotky ložiska kolesa s nábojom a brzdovým kotúčom priamo na vozidle bez toho, aby bolo potrebné demontovať pružinovú vzperu. Následne môžete vymeniť len brzdový kotúč alebo podľa potreby aj ložisko kolesa a náboj kolesa
- S novým rozširujúcim krúžkom a tlakovým kusom s priemerom 93 mm môžete uvoľniť aj ťažko povoliteľné brzdové kotúče od náboja/ložiska kolesa na zadnej náprave modelu Ford Transit od roku 2006
- Keďže demontáž jednotlivých komponentov (brzdový kotúč/kryt ložiska kolesa) je mimoriadne náročná, súprava sa dodáva s hydraulikou s výkonom 32 ton
Rozsah dodávky:
- 1 základová doska (s priemerom upevnenia 111,0 mm)
- 1 vkladací prstenec (adaptér na priemer 97,5 mm)
- 1 rozširujúci prstenec (adaptér na priemer 160,0 mm)
- 4 tlakové kusy s priemerom 44/68/77/93 mm
- 1 hydraulický valec s výkonom 32 ton
- 1 posuvný hriadeľ s maticou M24, L = 535 mm
- 5 kužeľových nôh
- 5 skrutiek M10 s valcovou hlavou s profilom TX50
- 1 lepidlo na závity
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ford Transit od roku výroby 2002 s priemerom kružnice s otvormi (na upevnenie brzdového kotúča) 97,5 mm a 111 mm
- Predná náprava modelu Ford Tourneo na vozidlách s pohonom predných a zadných kolies
- Zadná náprava modelu Ford Transit od roku výroby 2006 (s pohonom predných kolies)
Počet dielov | 19 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 24480,000 g |