Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obojstranný očkový kľúč, palcový, veľmi dlhý

Obojstranný očkový kľúč, palec, extra dlhý
OCKOVY KLUC EXTRA DLHY 1/4 X 5/16

Obj. č. 0714235300

EAN 4062856387564

Cena za zvolené balenie
Obojstranný očkový kľúč, palcový, veľmi dlhý

Obj. č. 0714235300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uťahovanie a uvoľňovanie vysokou silou

Vhodný pre ťažko dostupné miesta


Rovný a veľmi úzky dizajn očka



Na strane očka s POWERDRIV®, 12-hranné upínanie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

1/4 × 5/16palca

Dĺžka (L)

200 mm

Hrúbka očka (a1)

6,5 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

7,5 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

10,6 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

11,5 mm

Hrúbka drieku

4,2 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Hladená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie