Obojstranný očkový kľúč, palcový, veľmi dlhý
Obojstranný očkový kľúč, palec, extra dlhý
OCKOVY KLUC EXTRA DLHY 3/8 X 7/16
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uťahovanie a uvoľňovanie vysokou silou
Vhodný pre ťažko dostupné miesta
Rovný a veľmi úzky dizajn očka
Na strane očka s POWERDRIV®, 12-hranné upínanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 3/8 × 7/16palca |
Dĺžka (L) | 292 mm |
Hrúbka očka (a1) | 8 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 9,8 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 15,5 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 17,6 mm |
Hrúbka drieku | 4,5 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Hladená |