Obojstranný očkový kľúč, palcový, veľmi dlhý
Obojstranný očkový kľúč, palec, extra dlhý
OCKOVY KLUC EXTRA DLHY 7/8 X 15/16
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uťahovanie a uvoľňovanie vysokou silou
Vhodný pre ťažko dostupné miesta
Rovný a veľmi úzky dizajn očka
Na strane očka s POWERDRIV®, 12-hranné upínanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 7/8 × 15/16palca |
Dĺžka (L) | 430 mm |
Hrúbka očka (a1) | 14,7 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 16,4 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 30,5 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 33,5 mm |
Hrúbka drieku | 6,8 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Hladená |