Obojstranný očkový račňový kľúč
Dvojitý očkový račňový kľúč, TX
KLUC RACNOVY OCKO. VONKAJSI TX E10XE12
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hlavy TX
- Jemné ozubenie, 72 zubov
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: leštený do vysokého lesku, pochrómovaný
- Geometria: Priame strany s očkom
- Tenké hlavy na prácu v stiesnených priestoroch, 5° uhol otáčania, presne vyrobené prstencové jadro na hladký, bezpečný pohyb
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča | E10xE12 |
Povrch | Pochrómovaný |
Dĺžka (L) | 150 mm |
Hrúbka očka (a1) | 7,3 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 7,7 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 19,1 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 20,6 mm |
Doťahovací moment min./max. (F max) | 27-30 Nm |