Obojstranný očkový račňový kľúč
Dvojitý očkový račňový kľúč, TX
KLUC RACNOVY OCKO. VONKAJSI TX E20XE24
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hlavy TX
- Jemné ozubenie, 72 zubov
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: leštený do vysokého lesku, pochrómovaný
- Geometria: Priame strany s očkom
- Tenké hlavy na prácu v stiesnených priestoroch, 5° uhol otáčania, presne vyrobené prstencové jadro na hladký, bezpečný pohyb
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | E20xE24 |
Povrch | Pochrómovaný |
Dĺžka (L) | 231 mm |
Hrúbka očka (a1) | 10,3 mm |
Hrúbka očka 2 (a2) | 11,2 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 30,5 mm |
Vonkajší priemer očka 2 (d2) | 32,5 mm |
Doťahovací moment min./max. (F max) | 161-253 Nm |