Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Metrický obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami

Obojstranný vidlicový kľúč metrický
KLUC VIDLICOVY DVOJITY ZAHNUTY

Obj. č. 071522 54
EAN 4011231732185

Cena za zvolené balenie
Metrický obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami

Obj. č. 071522 54

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná konštrukcia

Ergonomický obojstranný vidlicový kľúč pre náročné úkony


  • Obojstranný vidlicový kľúč s dvoma šírkami naprieč plochami zabezpečuje efektívny prevod pohonu vďaka 15° zalomeniu

  • Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie

  • Hlavy sú veľmi pevné a vydržia aj náročné úkony


Vyhovuje normám a je vysokej kvality


  • Obojstranný vidlicový kľúč je v súlade s normou DIN 3110/ISO 1085

  • S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou

  • Povrchy sú pochrómované a hlavy sú takisto leštené

  • Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť

  • Dlhodobá použiteľnosť obojstranného vidlicového kľúča znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

41x46 mm

Dĺžka (L)

400 mm

Hrúbka vidlice (a)

13,3 mm

Vonkajší rozmer vidlice (b1)

85 mm

Vonkajší rozmer vidlice 2 (b2)

94 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie