Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obrubovadlo

Lemovačka
PERTLOVACKA-BÓZD-MED-(5-16)

Obj. č. 071543 022

EAN 4024835858069

Cena za zvolené balenie
Obrubovadlo

Obj. č. 071543 022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tlakový kus:


samocentrovací



Rýchlosvorka:


3/16 – 5/8 palca, 5 – 16 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vytváranie jednoduchých 45° prírub na medených, mosadzných a hliníkových rúrach a rúrach z mäkkej ocele



Ideálna pre chladiarenskú techniku

Priemer rúry min.

5 mm

Priemer rúry max.

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie