Obyčajná oceľová baliaca páska
Oceľová baliaca páska
OCELOVA PASKA 400M 16MMX0,5MM
Obj. č. 099399716
EAN 4038898179399
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
High tensile and fracture strength - exceeds many PP and PET tapes in stability and safety
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka pásu | 16 mm |
Hrúbka pásu | 0,5 mm |
Dĺžka hlavne | 400 m |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 930 N |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 25 kg |
Vnútorný priemer krúžku | 300 mm |
Vonkajší priemer očka | 600 mm |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí | 6 % |