Obyčajné podložky – veľké ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
ISO 7093-1, nehr. oceľ A4, 200 HV, bez povr. úpr.
PODLOZKA ISO7093/1 A4 200HV 10
Obj. č. 515010110
EAN 4046777464306
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 9021
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Verzia | Veľké vyhotovenie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |