Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obyčajné podložky – veľké ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy

ISO 7093-1, nehr. oceľ A4, 200 HV, bez povr. úpr.
PODLOZKA ISO7093/1 A4 200HV 16

Obj. č. 515010116

EAN 4046777464344

Cena za zvolené balenie
Obyčajné podložky – veľké ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 515010116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 9021
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

3,3 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Verzia

Veľké vyhotovenie