Obyčajné podložky - veľké ISO 7093-1 oceľ 200 HV, obyčajná
ISO 7093-1, základná oceľ, 200 HV
Obj. č.
5150060016
EAN 4046777487541
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nahrádza DIN 9021
UpozornenieNorma DIN 9021 bola stiahnutá a nahradená medzinárodnou normou ISO 7093-1. Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021. Veľkosti kľúčov sa pri priemeroch M10, M12, M14 a M22 v norme DIN EN ISO 4014 zmenili na údaje podľa normy DIN 931. Produkty s týmito priemermi preto spĺňajú obidve normy DIN 931 aj DIN EN ISO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Verzia | Veľké vyhotovenie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |