Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Obyčajné podložky - veľké ISO 7093-1 oceľ 200 HV, obyčajná

ISO 7093-1, základná oceľ, 200 HV

Obj. č. 515006005

EAN 4046777487442

Cena za zvolené balenie
Obyčajné podložky - veľké ISO 7093-1 oceľ 200 HV, obyčajná

Obj. č. 515006005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nahrádza DIN 9021
UpozornenieNorma DIN 9021 bola stiahnutá a nahradená medzinárodnou normou ISO 7093-1. Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021. Veľkosti kľúčov sa pri priemeroch M10, M12, M14 a M22 v norme DIN EN ISO 4014 zmenili na údaje podľa normy DIN 931. Produkty s týmito priemermi preto spĺňajú obidve normy DIN 931 aj DIN EN ISO.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Verzia

Veľké vyhotovenie