Obyčajné podložky, veľké ISO 7093-1, polyamid 6.6, prírodný
ISO 7093-1, polyamid 6.6, prírodný
Obj. č. 5150061012
EAN 4057708956005
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 9021
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Prírodná |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |