Obyčajné podložky – veľké
ISO 7093-1, nehr. oceľ A4, 200 HV, bez povr. úpr.
PODLOZKA ISO7093/1 A4 200HV 4
Obj. č.
51501014
EAN 4046777464221
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A4, 200, vysoká pevnosť, bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 9021
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,1 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Verzia | Veľké vyhotovenie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |