Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Schodisková skrutka so závitom do dreva

Oceľ 8.8, pozinkovaná, závit do dreva, AW
SKRUTKA-SCHODISK.HO-AW40-(A2K)-10X90

Obj. č. 016841090
EAN 4045727474464
Cena za zvolené balenie
Schodisková skrutka so závitom do dreva

Obj. č. 016841090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 8.8, galvanizovaná, modrá povrchová úprava, AW, s veľkou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l)

90 mm

Dĺžka závitu (lg)

55 mm

Priemer hlavy (dh)

27,5 mm

Výška hlavy (k)

4 mm

Vnútorný pohon

AW40

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Tvar hlavy

Plochá hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Verzia

Veľká hlava

Tvar špičky

Plochý

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie